曜日別特売
S0716R-5MO-C4 5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0716R SMC 20406594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0716R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20406594品番S0716R-5MO-C4
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ポート数5電圧(V)(5) DC24接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)使用流体空気ファンクション(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする