※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0716S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
電圧(V)
(5) DC24
(5) DC24
(6) DC12
接続口径
(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手
(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手
(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20406603
品番
S0716S-5M-N1
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ファンクション
(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
CADデータダウンロード