※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0732
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
電圧(V)
(5) DC24
(5) DC24
(6) DC12
接続口径
(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手
(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20406655
品番
S0732-5MO-C4
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ポート数
5
電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード