曜日別特売
S0735R-5M 5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0735R SMC 20406707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0735R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20406707品番S0735R-5M
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ポート数5電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ仕様(-) サブプレートなしリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)使用流体空気ファンクション(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする