MY-7520R マイスコ ロールシーツ 松吉医科器械 20406837

マイスコ ロールシーツ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1式(120シート)注文コード20406837品番MY-7520R
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。
裏面には防水加工を施しています。
300mmごとにミシン目が入っています。

材質パルプ、ポリエチレンフィルム寸法(mm)370×300松吉医科器械コード23-7740-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: クリニック診察時
みずほ腎泌尿器科クリニック医療・福祉・介護関連業

丈夫で防水性もあり、いいです。大きさもちょうどいい。満足です。

対象商品 : 20406837
2023-10-12
用途: 赤ちゃんのおむつ替えシートとして使用
教育・研究機関

長く利用していますが、切り取りやすく丈夫で、使い勝手が良いです。

対象商品 : 20406837
2021-10-26
用途: 整体施術の時、枕カバーとして使います。
セルトプラクティック

一人一人交換しています。素早く交換でき衛生的で非常に良いです 。静電気が生じないので安心です。

対象商品 : 20406837
2021-10-21
用途: マッサージ
痛みとリンパ立町庵サービス業

ディスポなので全く問題ないと思います。コストパフォーマンスにも優れています。

対象商品 : 20406837
2020-05-27
用途: 患者処置時に使用しています
医療法人翔隆会医療・福祉・介護関連業

思っていたより品質も良く、価格も安価でよかったです。しいて言えば色付きが嬉しいですが・・

対象商品 : 20406837
2016-11-01
用途: 診察時処置
医療・福祉・介護関連業

ちぎりやすい、やぶれにくいのでいいと思います。他社からかえました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする