11-209MH スチール脱衣ワゴン 松吉医科器械 20407074

スチール脱衣ワゴン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード20407074品番11-209MH
参考基準価格(税別)¥14,620販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ラウンド形状のパンチング加工棚がスタイリッシュな脱衣ワゴン。

ブルー材質スチール/粉体塗装質量(kg)4.7耐荷重(kg)5(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×430×780松吉医科器械コード23-6917-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする