DC-P60 点滴チェッカーテンテック テンテック 20407494

点滴チェッカーテンテック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B3X10007000002
医療機器届出番号:22B3X10007000002
医療機器届出番号:22B3X10007000001
内容量1個注文コード20407494品番DC-P60
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

滴下を自動チェック。滴下量の目安を表示します。
滴下の停止や流れすぎを表示とブザーでお知らせします。
コードレスなので使用場所を選びません(連続運転約30時間)。

松吉医科器械コード23-6927-01ピンク測定精度(%)±10以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×36×110質量(g)150電源単3乾電池×3個(別売)、AC-DCアダプタ(別売)付属品支持具医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B3X10007000002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする