※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2410
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
(1) AC100 50/60Hz
(2) AC200 50/60Hz
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし
(-) サブプレートなし
(02) 1/4
(01) 1/8
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
(D) DIN形ターミナル
(M) M形プラグコネクタ
(G) グロメット
(YO) DIN形ターミナル
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20407669
品番
VFR2410-2M
参考基準価格(税別)
¥15,020
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ポート数
5
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード