曜日別特売
VFR2410-5M 5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2410 SMC 20407696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2410

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(-) サブプレートなし
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
内容量1個注文コード20407696品番VFR2410-5M
参考基準価格(税別)¥15,020販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数5管接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする