曜日別特売
VFR2500-5FZ-B02 5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2500 SMC 20407739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2500

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(5) DC24
(5) DC24
(3) AC110~120 50/60Hz
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20407739品番VFR2500-5FZ-B02
参考基準価格(税別)¥20,020販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式3位置プレッシャセンタ配管方法(B) 裏配管使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする