TB-512-01 上肢台(R面タイプ) 高田ベッド製作所 20408675

上肢台(R面タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
クリーム
内容量1個注文コード20408675品番TB-512-01
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

25mm単位で14段階の高さ調節ができるベーシックタイプ。

材質(フレーム)スチール、(枕部)ビニールレザークリーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×520~845、(枕部)150×240×50/70松吉医科器械コード24-2269-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする