曜日別特売
TB-512-02 上肢台(フラットタイプ) 高田ベッド製作所 20408876

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

上肢台(フラットタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
メディグリーン
内容量1個注文コード20408876品番TB-512-02
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

25mm単位で14段階の高さ調節ができるベーシックタイプ。

松吉医科器械コード24-2269-01メディグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×520~845、(枕部)150×240×70材質(フレーム)スチール、(枕部)ビニールレザー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする