日本医理器材
便利トレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
松吉医科器械コード
23-6937-01
23-6937-00
23-6937-01
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20409043
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
駆血帯・真空採血管・注射器などが置けますので、採血業務をスムーズに行えます。
静注台や上肢台のパイプに取り付けて使用します。
材質
(トレー)ステンレス(SUS304)、(仕切)ポリ塩化ビニール
色
ローズピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×132×46
適合パイプ径(Φmm)
16以下
松吉医科器械コード
23-6937-01
注意
※商品である枠を静注台や上肢台のパイプに取り付けていただいた後に、
トレーをはめていただき使用します。
トレーは枠にはめるのみとなります。