※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4100
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(7) AC240 50/60Hz
管接続口径
(04) 1/2
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ
注文コード
20409236
品番
VFR4100-7F-04
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
コイル定格電圧(V)
(7) AC240 50/60Hz
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード