曜日別特売
VFR4200R-5FZ-Q 5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4200R SMC 20409559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4200R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード20409559品番VFR4200R-5FZ-Q
参考基準価格(税別)¥22,280販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ポート数5コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ切換方式2位置ダブル管接続口径(-) サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応シンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする