曜日別特売
VFR4240-7DZ-B04 5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4240 SMC 20409778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4240

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(7) AC240 50/60Hz管接続口径(04) 1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード20409778品番VFR4240-7DZ-B04
参考基準価格(税別)¥22,940販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2コイル定格電圧(V)(7) AC240 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(B) 裏配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする