曜日別特売
VFR4340-5DZA-04 5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4340 SMC 20409997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4340

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(04) 1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード20409997品番VFR4340-5DZA-04
参考基準価格(税別)¥23,710販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする