※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4341
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
(D) DIN形ターミナル
ねじの種類
(F) G
(-) Rc
(F) G
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20410024
品番
VFR4341-5YOB-04F-Q
参考基準価格(税別)
¥24,260
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(F) G
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(04) 1/2
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード