※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5111
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
(1) AC100 50/60Hz
(2) AC200 50/60Hz
(4) AC220 50/60Hz
(5) DC24
管接続口径
(04) 1/2
(04) 1/2
(06) 3/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(E) グロメットターミナル
(D) DIN形ターミナル
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20410347
品番
VFR5111-4D-04
参考基準価格(税別)
¥23,710
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
管接続口径
(04) 1/2
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード