※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5211
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
(2) AC200 50/60Hz
(2) AC200 50/60Hz
(1) AC100 50/60Hz
(5) DC24
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径
(04) 1/2
(04) 1/2
(-) サブプレートなし
(06) 3/4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20410514
品番
VFR5211-2DC-04
参考基準価格(税別)
¥28,770
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード