曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5211

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5211 - SMC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20410505VFR5211-1D-04(-) Rc(04) 1/2(1) AC100 50/60Hz(-) ノンロックプッシュ式
¥28,770
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410514VFR5211-2DC-04(-) Rc(04) 1/2(2) AC200 50/60Hz(C) ロック式C形 (レバー形)
¥28,770
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410523VFR5211-3D-(-) サブプレートなし(3) AC110~120 50/60Hz(-) ノンロックプッシュ式
¥26,570
¥24,980
¥27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410539VFR5211-5D-04(-) Rc(04) 1/2(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式
¥28,770
¥26,980
¥29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410548VFR5211-5DZB-06(-) Rc(06) 3/4(5) DC24(B) ロック式B形 (要工具形)
¥32,450
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする