※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5211
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
(3) AC110~120 50/60Hz
(3) AC110~120 50/60Hz
(1) AC100 50/60Hz
(2) AC200 50/60Hz
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし
(04) 1/2
(-) サブプレートなし
(06) 3/4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20410523
品番
VFR5211-3D
参考基準価格(税別)
¥26,570
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード