曜日別特売
VFR5211-5DZB-06 5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5211 SMC 20410548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5211

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(5) DC24
(5) DC24
(1) AC100 50/60Hz
(2) AC200 50/60Hz
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径(06) 3/4
内容量1個注文コード20410548品番VFR5211-5DZB-06
参考基準価格(税別)¥32,450販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(06) 3/4
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする