ブルークロス
シリコンオリーブ管みえーる
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
極小(乳幼児~幼児向け)
小(成人女性向け)
極小(乳幼児~幼児向け)
ロング(乳幼児~成人向け)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20411895
品番
OL-SS
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質
(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
サイズ
極小(乳幼児~幼児向け)
寸法(幅W×長さL)(mm)
12.0×53
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000016
松吉医科器械コード
24-2335-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器