3607206 A2Aスペーサー CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL 20412148

A2Aスペーサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード20412148品番3607206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

pMD(I 定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。
pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。
本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。
本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。
抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。

松吉医科器械コード24-2740-01タイプマスク付(75×80mm)使用時寸法(mm)65×150収納時寸法(mm)65×100材質ABS(抗菌)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004医薬品医療機器等法一般医療機器

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする