曜日別特売
VFS1120-BDZ-01F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1120 SMC 20412307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G1/8注文コード20412307品番VFS1120-BDZ-01F-Q
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類G管接続口径G1/8切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする