曜日別特売
VFS1120-5DZB-01-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1120 SMC 20412517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード20412517品番VFS1120-5DZB-01-Q
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ形式(20) パイロット個別排気マニュアル(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする