曜日別特売
VFS1120-5YB-01F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1120 SMC 20412553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径G1/8リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル注文コード20412553品番VFS1120-5YB-01F-Q
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類G管接続口径G1/8コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気ボディ形式(20) パイロット個別排気マニュアル(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする