ケンツメディコ
メーター式血圧計ワンハンド型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20412823
品番
No.560
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
メーターと送気球が一体型のアネロイド血圧計です。
目盛板に安全なN夜光(蓄光顔料)を塗り、暗所でも使用可能です。
測定部位
上腕
材質
(本体)アルミダイカスト、(腕帯)綿
測定範囲
20~300mmHg
アズワン品番
0-2192-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021560001
松吉医科器械コード
23-2353-00
腕帯(mm)
145×500
医薬品医療機器等法
一般医療機器