曜日別特売
CS1DN200-145 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN2~) SMC 20412962

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN2~)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)145チューブ内径(Φmm)200注文コード20412962品番CS1DN200-145
参考基準価格(税別)¥95,320販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)145タイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする