※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2110
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
接続口径
(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
注文コード
20413305
品番
VFS2110-2TZB-01
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
切換方式
2位置シングル
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
CADデータダウンロード