曜日別特売
VFS2210-ZDZ-01 5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2210 SMC 20414355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2210

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプねじの種類Rc注文コード20414355品番VFS2210-ZDZ-01
参考基準価格(税別)¥17,550販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
接続口径(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ切換方式2位置ダブルポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする