曜日別特売
VFS2610-1DB 5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2610 SMC 20415703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2610

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
接続口径
(-) サブプレートなし
注文コード
20415703
品番
VFS2610-1DB
参考基準価格(税別)¥24,530販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
3位置パーフェクト
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする