曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2610

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2610 - SMC
切換方式
3位置パーフェクト
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20415703VFS2610-1DB(-) サブプレートなしAC100(50/60Hz)
24,530
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415719VFS2610-1EZA(-) サブプレートなしAC100(50/60Hz)
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415728VFS2610-1GC(-) サブプレートなしAC100(50/60Hz)
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415737VFS2610-5DO(-) サブプレートなしDC24
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415746VFS2610-5YZ-02(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプDC24
26,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする