※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2610
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
接続口径
(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
注文コード
20415746
品番
VFS2610-5YZ-02
参考基準価格(税別)
¥26,950
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
接続口径
(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置パーフェクト
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
CADデータダウンロード