VFS3100-4FZ-02T 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3100 SMC 20415798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)管接続口径NPTF1/4注文コード20415798品番VFS3100-4FZ-02T
参考基準価格(税別)¥15,570販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類NPTFコイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5管接続口径NPTF1/4ボディオプション(0) 標準配管方法(-) 横配管使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする