※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3101
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
AC110~120(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
DC24
管接続口径
サブプレートなし
NPT3/8
サブプレートなし
NPTF3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20415843
品番
VFS3101-4FZ
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
切換方式
2位置シングル
管接続口径
サブプレートなし
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード