※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3101
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
DC24
AC110~120(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
DC24
管接続口径
NPTF3/8
NPT3/8
サブプレートなし
NPTF3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20415859
品番
VFS3101-5FZ-03T
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
NPTF
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
管接続口径
NPTF3/8
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード