曜日別特売
VFS3110-PDC-02 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3110 SMC 20415886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3110

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4注文コード20415886品番VFS3110-PDC-02
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5ねじの種類Rc切換方式2位置シングル管接続口径Rc1/4使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする