曜日別特売
VFS3110-2D-B02 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3110 SMC 20415929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3110

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Rc1/4注文コード20415929品番VFS3110-2D-B02
参考基準価格(税別)¥15,020販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル管接続口径Rc1/4ボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(B) 裏配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする