VFS3120R-4D-02F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3120R SMC 20416568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3120R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
管接続口径G1/4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット
(YO) DINターミナル コネクタなし
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
ねじの種類G
内容量1個注文コード20416568品番VFS3120R-4D-02F-Q
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5ねじの種類Gコイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル管接続口径G1/4マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)切換方式2位置シングル使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(Q) CE対応シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする