※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3120R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
AC110~120(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
DC24
管接続口径
Rc3/8
Rc1/4
Rc3/8
G1/4
NPT1/4
NPT3/8
G3/8
リード線取出方法
(G) グロメット
(G) グロメット
(G) グロメット
(D) DIN形ターミナル
(YO) DINターミナル コネクタなし
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
ねじの種類
Rc
Rc
G
NPT
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20416577
品番
VFS3120R-4G-03-F
参考基準価格(税別)
¥14,580
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
Rc
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
リード線取出方法
(G) グロメット
管接続口径
Rc3/8
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
オプション
(F) フートブラケット付
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード