曜日別特売
12821 ポケット検眼鏡 ウェルチ・アレン 20416682

ポケット検眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード20416682品番12821
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

単3乾電池2コで使用する携帯型モデル。
光量調節可能。

付属品単3乾電池×2個、ソフトケースアズワン品番0-6370-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000033松吉医科器械コード02-5732-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする