CK-909 Spirit LEDペンライト Spirit Medical 20416962

CK-909 Spirit LEDペンライト Spirit Medical 20416962
CK-909 Spirit LEDペンライト Spirit Medical 20416962

Spirit LEDペンライト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1個注文コード20416962品番CK-909
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カラフルな軽量LEDペンライト。
アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。

電源単4乾電池×2個(付属)全光束(Lm)6色(本体)ブラック電球の種類LED材質アルミ寸法(mm)Φ11.5×140質量(g)35光源10000 MCD連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)松吉医科器械コード24-3616-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20416962
2022-07-18
用途: 設備メンテナンス
株式会社中島製作所

見た目はいいのですが、ボタンを押しっぱなしでないとライトが点灯しないのは使用するにあたり不便であり、ライトも心もとない。 価格相応なのか。。。

1が参考にしています
対象商品 : 20417014
2017-07-11
用途: 診療
医療・福祉・介護関連業

ほかのもそうですけど、この手のペンライトはすぐに接触が悪くなってチカチカ点滅しますね。LEDの端子を広げたり調節しながら使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする