- ペンライトアルカパワーライト メドライフ 20417188

ペンライトアルカパワーライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色(本体)レッド
内容量1個注文コード20417188品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

クリップ式:クリップを押している間点灯。

色(本体)レッド材質アルミ寸法(mm)Φ12×130質量(g)30電源単4乾電池×2個(付属)使用電球ニップル式バルブ松吉医科器械コード20-3020-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする