VFS3300-1FB-02 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300 SMC 20417313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
管接続口径Rc1/4
内容量1個注文コード20417313品番VFS3300-1FB-02
参考基準価格(税別)¥20,350販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ポート数5ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Rc1/4手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形)切換方式3位置クローズドセンタボディオプション(0) 標準配管方法(-) 横配管使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする