アイゼンコーポレーション
LEDNEWプレミアムペンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20417337
品番
EEPL201PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,840
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オレンジ系でやさしい光のLEDランプを採用。
ノック式。
色(本体)
ピンク
寸法(mm)
Φ11.5×138
質量(g)
60
電源
単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード
24-2321-00