VFS3300-5FZ-03F 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300 SMC 20417374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC24
管接続口径G3/8
内容量1個注文コード20417374品番VFS3300-5FZ-03F
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ポート数5ねじの種類Gコイル定格電圧(V)DC24管接続口径G3/8手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)切換方式3位置クローズドセンタボディオプション(0) 標準配管方法(-) 横配管使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする