曜日別特売
- ペンライトアルカプッシュライトLED アイワマックコーポレーション 20417452

ペンライトアルカプッシュライトLED

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)シルバー
内容量1個注文コード20417452品番-
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
LEDランプ使用。

色(本体)シルバー寸法(mm)Φ12×137質量(g)30電源単4乾電池×2個(付属)松吉医科器械コード20-3020-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20417477
2023-09-04
用途: 患者さんの咽頭所見の確認など
関町内科クリニック

LED色でなく、白色光なのでとても自然の色調で咽頭発赤が確認できて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする