#504M カラー鉗子 アイゼンコーポレーション 20417994

カラー鉗子

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
マゼンタ
内容量1個注文コード20417994品番#504M
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

分別に便利なカラー鉗子です。
全体を肉厚にして、曲がりや折れを最小限に抑えています。
肉厚ですので先端止め(ガンギ)部分の外れも少なく安心です。
オートクレーブ可。

全長(mm)145材質ステンレスマゼンタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000013松吉医科器械コード23-5919-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20417994
2025-07-05
用途: 牛の人工授精の直検手袋固定
農・林・水産業

しなりが無く硬い
手袋と薄い生地しか挟めない
レビューを見て購入したが失敗

対象商品 : 20417994
2022-02-27
用途: 牛繁殖検診
M's Veterinary Partners医療・福祉・介護関連業

直腸検査時の手袋をとめるために使ってます。価格も手ごろですししっかりしてるので満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 20417994
2023-12-21
用途: 固定力の強い逆作動ピンセットのつもりでしたが

本来は医療用ですので製品が悪い訳ではありませんが、
固定力の強い逆作動ピンセットのつもりでしたが想定の通りには使えませんでした
ハンドルのロック部は先端が密着してからさらに2.5mm程握り込むことで初めて1段目のラッチがフックします
ですので挟む対象は完全に潰せるものか、そもそも紙のように薄いものに限られます
ロック用の突起がもう少し長くて、先端の開きが5mmくらいからラッチが掛かり始める造りなら使えたんですけどね。。。

対象商品 : 20418003
2020-06-12
用途: 牛群の繁殖検診時
医療・福祉・介護関連業

マゼンタ、ティールの各1本を購入。購入しやすい価格設定。マゼンタにしては濃すぎる色。よってやや不満。ティールは問題なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする